Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE grey Easy, 71245, S1 SRC, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-316843
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71245
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE grey Easy, 71245, S1 SRC, Kat.II, Größe 43

ELTEN ESD-Sicherheitssandale IMPULSE grey Easy, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, mit Reflexmaterial für gute Sichtbarkeit, gepolsterte Lasche, gepolsteter Schaftrand, Klettverschluss, semi-orthopädische ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle BIOMEX DYNAMICS, Farbe: schwarz/grau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 950 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
43
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1 gr.43, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Schutzausrüstung, Sicherheitssandale, Schutzsandale, ESD-Sandale, ESD-Schuh, SRC, Persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe, S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,60*
€ 154,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,83*
€ 149,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,58*
€ 136,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.