Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, abnutzungsbeständig, PVC, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31979
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, abnutzungsbeständig, PVC, 600x900mm

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, für mittlere Belastungen und lange Stehphasen, auch Punktbelastungen, verschleißfest, 2-lagig, abnutzungsbeständig, abgeschrägte Mattenränder, Material: PVC mit geschäumter Inneneinlage, Farbe: schwarz, Materialstärke: 12 mm, Maße: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenmatten, Matte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 45,38*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,92*
€ 45,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,56*
€ 48,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 48,26*
Lager 114
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 85,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 70,22*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 60,09*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010005C
ab € 35,24*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010002
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.