Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, PVC, 600mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31984
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010005C
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, PVC, 600mm, Meterware

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, für mittlere Belastungen und lange Stehphasen, auch Punktbelastungen, verschleißfest, 2-lagig, abnutzungsbeständig, abgeschrägte Mattenränder, Material: PVC mit geschäumter Inneneinlage, Farbe: schwarz, Materialstärke: 12 mm, Breite: 600 mm, maximale Rollenlänge: 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenmatten, Matte
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 37,86*
€ 49,62*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 52,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,68*
€ 52,70*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 53,81*
Lager 114
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 95,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 95,31*
€ 113,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 94,19*
€ 112,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,48*
€ 108,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 87,71*
€ 104,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 82,35*
€ 98,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 75,80*
€ 90,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010001
ab € 31,91*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 70,22*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 60,09*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010002
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.