Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SANDER II, 768321, S3 SRC, Mikrofaser, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-321937
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1768321
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SANDER II,1768321,S3 SRC,Kat.II,Mikrofaser,Größe 37

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SANDER II, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige ESD-Einlegesohle PRO black, TPU/PU Sohle TRAINERS, metallfreier Durchtrittschutz, Farbe: schwarz/silber/rot, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, metall- und lederfreie Ausstattung, Gewicht ca. 1080 g/Paar, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,49*
€ 156,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,82*
€ 140,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
0260000-3
ab € 0,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.