Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell OTTER Flex ESD-Sandale EXPANDER,6551628,Kat.II,S1 SRC,Leder,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-324942
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6551628-42/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Honeywell OTTER Flex ESD-Sandale EXPANDER,6551628,Kat.II,S1 SRC,Leder,Größe 42

Honeywell OTTER Flex ESD-Sicherheitssandale EXPANDER, Katergorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, EN 61340-5-1, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe, PU/TPU-Laufsohle, mit Verschleißindikator, breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung, kraftstoffbeständig,Farbe: schwarz/gelb, Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter, Gewicht: ca. 1150g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Marke:
Honeywell
Größe:
42
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,88*
€ 75,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,94*
€ 75,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 87,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 67,58*
€ 89,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 109,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,71*
€ 130,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,35*
€ 127,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
6551628-35/7
ab € 57,24*
Sonstiges
Honeywell
6551628-36/7
ab € 57,18*
Sonstiges
Honeywell
6551628-37/7
ab € 57,02*
Sonstiges
Honeywell
6551628-38/7
ab € 57,02*
Sonstiges
Honeywell
6551628-39/7
ab € 57,05*
Sonstiges
Honeywell
6551628-43/7
ab € 56,87*
Sonstiges
Honeywell
6551628-46/7
ab € 57,29*
Sonstiges
Honeywell
6551628-47/7
ab € 57,12*
Sonstiges
Honeywell
6551628-48/7
ab € 57,00*
Sonstiges
Honeywell
6551628-49/7
ab € 57,26*
Sonstiges
Otter
6551628-40/7
ab € 56,88*
Sonstiges
Otter
6551628-41/7
ab € 55,37*
Sonstiges
Otter
6551628-44/7
ab € 56,86*
Sonstiges
Otter
6551628-45/7
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.