Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, PVC, 1200mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-32616
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010006C
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, PVC, 1200mm, Meterware

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, für mittlere Belastungen und lange Stehphasen, auch Punktbelastungen, verschleißfest, 2-lagig, abnutzungsbeständig, abgeschrägte Mattenränder, Material: PVC mit geschäumter Inneneinlage, Farbe: schwarz, Materialstärke: 12 mm, Breite: 1200 mm, maximale Rollenlänge: 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc stärke 12mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenmatten, Matte
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,90*
ab € 73,46*
€ 94,56*
23 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 94,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 77,75*
€ 102,22*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 102,61*
Lager 114
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 184,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 184,60*
€ 219,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 180,81*
€ 215,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 170,14*
€ 202,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 162,76*
€ 193,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 150,49*
€ 179,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 150,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
KM010001
ab € 122,59*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010001
ab € 61,58*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010003C
ab € 85,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.