| |
|
| Artikel-Nr.: 114-32663 Herst.-Nr.: 12209-442-11010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, Größe L
MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, Serie UNIQUE, gemäß EN ISO 15797, mit Stehkragen, Reißverschluss und Wetterschutzleiste, dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, verlängerter Rücken, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung, viele geräumige Taschen, diskrete Reflexeffekte, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: L Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Jacke | Größe Bekleidung: | L | Farbe Bekleidung: | Kornblau | Material Bekleidung: | Mischgewebe | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, UNIQUE, Schutzausrüstungen, Pilotjacken, Berufskleidung, Berufsbekleidung |
| | |
| |