| |
|
| Artikel-Nr.: 114-32727 Herst.-Nr.: 369582 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Versiegelungslack Line Protection, transparent, 500ml/Dose
Versiegelungslack Line Protection, für die COLORMARK Linemarker-Serie, für eine glasklare, dauerhafte Schutzschicht, Reichweite: ca. 100 m bei einer Sprühbreite von 5 cm, staubtrocken nach 10 Minuten, begehbar nach 30 Minuten, ausgehärtet nach 24 Stunden, Farbe: transparent, 1 Dose = 500 ml Weitere Informationen: | | Sorte: | Bodenvorbereitung | Grundfarbe: | transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungen, Versiegulngslack, Markierungsfarbe, Lack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 15,85* | € 24,39* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 16,10* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|