XXL Handwerker-Vorteils-Set,Bandmaß,Eimer,Schloss,Absperrb.,Messer,Handsch.Gr.10
XXL Handwerker-Vorteils-Set, bestehend aus ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra, Größe 9, Work Schutzhandschuh Nitec, Größe 9, HAZET® Wasserwaage, Länge 800 mm, HAZET® Rollband-Maß, Länge 5 m, HAZET® Gliedermaßstab (Zollstock), Länge 2 m, ABUS Kombinations-Zahlenschloss 165/40, DIRTEEZE Industriewischtücher, 1 Dose = 80 Tücher, Absperrband Basic, 1 Rolle = 500 m, MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500, HAZET® Schlosserhammer BluGuard, HAZET® Baueimer, 1 Verpackungseinheit = 3 Eimer Weitere Informationen: | | Material außen: | Nylon | Norm: | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Schnittschutzhandschuh | Arbeitshandschuhe | Marke: | Work | ATG |
|