Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkassette, Gehäuse aus Metall, Gurt rot, 50mm, 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-332194
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 45-S/-01-2,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette, Gehäuse aus Metall, Gurt rot, 50mm, 2,3m

Wandkassette, mit 3-fach-Andockung, platzsparend, Farbe Wandkassette: Edelstahl, Gurtfarbe: rot, Material: lackiertes Metall, Gurtbreite: ca. 50 mm, Auszugslänge: 2,3 m,Maße: 100 x 120 x 75 mm, Gewicht: ca. 0,53 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Metall
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,31*
€ 116,72*
Lager 114
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 234,70*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.