Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winter-Blouson Canvas 320, diverse Taschen, schwarz, Mischgewebe, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-341034
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2184068
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
PLANAM Winterjacke Canvas 320, div.Taschen, schwarz, Mischgewebe, Größe 4XL

PLANAM Winterjacke Canvas 320, Schutz vor Kälte, Wind und Schnee, strapazierfähig, reiß- und scheuerfest, mit Fleecekragen, integrierte Kapuze, gestepptes Innenfutter, hinterklebte Nähte, Handy-Tasche, Einschubtaschen, aufgesetzte Brusttaschen, Ärmeltasche, Innentasche, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbündchen, Farbe: schwarz, Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca.310 g/qm, Verstärkung: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen, Kälteschutz, Wetterschutzkleidung, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Wetterschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,94*
€ 61,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,85*
€ 62,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 63,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,84*
€ 66,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,49*
Ähnlich
Planam
2184052
ab € 43,52*
Ähnlich
Planam
2184048
ab € 43,44*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,26*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,52*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.