Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkassette, rot, Aluminium, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34116
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_34116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette, rot, Aluminium, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 4m

Wandkassette, für den Innen- und Außenbereich, zur Wand-zu-Wandmontage oder für Absperrungen mit Gurtpfosten, mit Aufrollautomatik, Farbe Wandkassette: rot, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Material: Aluminium, Gurt aus Polypropylen, Gurtbreite: ca. 50 mm, Auszugslänge: 4 m, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, gurtwandkassette 4m, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.