| |
|
| Artikel-Nr.: 114-34248 Herst.-Nr.: 41210305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnband Sicherheitsband,weiß/rot,Polypropylen,50mmx66m,6 Rollen/VE
Warnband Sicherheitsband, zweisprachig, leise abrollend, Farbe: weiß, Schrift: rot, Material: Polypropylen-Folie mit starkem Acrylkleber, Gesamtstärke: ca. 46 my, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, gute UV-Beständigkeit, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Warn- und Hinweisbänder | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polypropylen | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Band |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 35,81* | € 51,54* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,27* | € 71,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,545* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|