Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, Schutzart IP 20, für den Inneneinsatz, Ø 230mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35035
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11104
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
Kabeltrommel,Schutzart IP 20,für den Inneneinsatz,Ø 230mm,25m

Sicherheits-Kabeltrommel Schutzart IP 20, für den Inneneinsatz, aus robustem. Hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell. VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 3p, Material: Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff, Bügelgestell aus verzinktem Stahlrohr, Durchmesser Trommelkörper: 230 mm, Kabellänge: 25 m, leichte Kunststoffmantelleitung, Gewicht: ca. 3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 25m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, Kabelroller, Kabel Trommel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 58,24*
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 58,50*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 62,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 67,96*
Lager 114
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10190
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.