Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Sandalen
>
Artikel
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-350542
Hersteller:
Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
6410 AL
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 42
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen und Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, zusätzlicher Kappenschutz durch hochgezogene Sohle, gepolsterter Schaftrand, metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle, PU/PU-Sohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, Farbe: schwarz/grün, Material: Schaft aus Mikrofaser, Lederfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Größe:
42
Kategorie:
S1P
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Sandale (S1P)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
ESD-Sandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
arbeitsschuhe s1p 42
,
sandalen
,
sandale 42
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Schutzhalbschuhe
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,32*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,58*
€ 143,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,58*
€ 139,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 41
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 68,86*
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 43
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,52*
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 44
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,61*
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 45
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen