Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, extra stark, überfahrbar, gelb, PVC, 50mm, 10m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35072
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     6125.04.050-10
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrwegkennzeichnungen
Klebeband
Klebebänder
Bodenmarkierungsbänder
Bodenmarkierungsband, extra stark, überfahrbar, gelb, PVC, 50mm, 10m/Rolle

Bodenmarkierungsband, extra stark, für den Inneneinsatz in Produktionshallen, Speditionen und Lagerhäusern, zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen, überfahrbar, mit abgeschrägten Rändern, die eine schnelle Beschädigung verhindern, kratzfest, schnell aufzukleben, sofort befahrbar, gabelstaplerüberfahrbar, extrem strapazierfähig, leicht zu reinigen, Farbe: gelb, Material: selbstklebendes PVC, Materialstärke: 1 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 10 Meter
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
10m
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsband, Warnmarkierung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 33,24*
€ 44,19*
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 36,55*
€ 48,78*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 53,41*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 53,41*
Lager 114
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 76,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,41*
€ 90,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,98*
€ 89,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 5,264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
k.A.
ab € 70,24*
Zubehör
k.A.
ab € 40,73*
Zubehör
k.A.
ab € 52,48*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 139,66*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.