Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Überziehschuh, Kategorie III, weiß, Größe 42-46, 200/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35199
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY POSA S WH 00, D13398551
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Tyvek® 500 Überziehschuh, Kategorie III, weiß, Größe 42-46, 200/VE

Tyvek® 500 Überziehschuh, Kategorie III, Typ PB(6), Schutz gegen Infektionserreger EN 14126, antistatisch gemäß EN 1149-5, mit rutschhemmender Sohle Modell POSA, Gummizug am Knöchel, innenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Größe: 42 - 46,1 Verpackungseinheit = 200 Stück (100 Paar)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Einwegüberschuh, Galoschen, PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, OP-Überschuhe, OP-Überziehschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, esd überschuhe tyvek, galoschen, einmalüberschuhe weiß, Einweg-Schuhschutz, Fußschutz, Überziehschuh, Schuhschutz, Sicherheitsschuhe, Einwegschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
200
Frei Haus
ab € 0,89935*
€ 1,18705*
200
Frei Haus
ab € 0,99505*
€ 1,44375*
Lager 114
200
Frei Haus
ab € 1,296*
€ 1,516*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 303,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DuPont
TY POBA S WH 00, D13395989
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.