Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt gelb/schwarz, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35471
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALW-10-3,0-0170
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt gelb/schwarz, 50mm, 4m

Wandkassette, für eine Wand-zu-Wand Absperrung oder in Verbindung mit Gurtpfosten, zur Wandmontage mit Schrauben, stufenlos ausziehbares Gurtband, mit Rastsicherung, Farbe Wandkassette: schwarz lackiert, Gurtfarbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, Gurtbreite: 50 mm, Auszugslänge: 4 m, Gewicht: ca. 0,5 kg, Befestigungsplatte: 114 x 106 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 49,06*
€ 63,98*
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 65,65*
€ 4,95*
ab € 50,42*
€ 65,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 113,46*
Lager 114
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 122,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,63*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,98*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 53,84*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.