| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-356054 Herst.-Nr.: 23620 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NORWAY-Pilotenjacke VEGA, dunkelblau, Mischgewebe, Größe XL
NORWAY-Pilotenjacke ELVERUM, wasser-, öl- und schmutzabweisend, Kragen und Ärmel abnehmbar, herausnehmbares Webpelz-Futter, mit 2-Wege-Reißverschluss, 2 Brust- und 2 Hüfttaschen, 1 Handytasche, 1 Ärmel- und 1 Innentasche, Strickbund an Saum und Ärmelsaum, Wäsche und Reinigung bei höherer Temperatur möglich, Farbe: dunkelblau, Material: Obermaterial 60% Baumwolle, 40% Polyester, Grammatur ca. 265g/qm, Tex-Protector®-beschichtet, Futter 100% Polyester, Faserpelz 70% Polyacryl, 30% Polyester, Größe: XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke marine xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Schutzausrüstungen, Parka, Pilotjacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |