Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
SC Johnson Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, silikonfrei, 100ml/Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-35797
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SBL100ML
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
SC Johnson Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, silikonfrei, 100ml/Tube
SC Johnson Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, führt der Haut Feuchtigkeit zu und fördert die natürliche Hauterneuerung, für Hände und Körper, schnell einziehend, enthält eine einzigartige Inhaltsstoffkombination zur Verbesserung der Hautelastizität und Verlängerung der feuchtigkeitsspendenden Wirkung, silikonfrei und ECARF zertifiziert, 1 Tube = 100 ml
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Hautreinigung, -pflege
>
Hautpflege
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Bodylotion
,
Hautlotion
,
Hautpflegelotion
,
Körperlotion
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Feuchtigkeitsfluid
,
Feuchtigkeitsgel
,
Hautfluid Gel
,
Hautpflegegel
,
Körpergel
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
bodylotion 100 ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
hautpflegegel 100ml
,
Hautpflegepräparat
,
Hautpflege
,
Estolan
,
Stoko Lotion
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
432
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,38334*
€ 3,03667*
Lager 2478
2 Tage
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,31*
Lager 1955
8 Tage
36
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,40*
Lager 1682
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,53*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,45*
€ 6,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hautpflege-Emulsion 250ml silikonfrei,leicht parfümiert 24 PROMAT
PROMAT
4000386570
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen