Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzpilotjacke
>
Artikel
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-370605
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
00920-660-171
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kat.II, gelb/blau, Mischgewebe, Größe XXL
MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, fluoreszierend mit Reflexen, Brusttasche mit Patte, Handybrusttasche, zwei Eingrifftaschen, Ärmeltasche mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss, durchgehender Reißverschluss mit Wetterschutzleiste innen, Rippenbündchen an Taille und Handgelenken, wasserabweisend, herausnehmbares Webpelzfutter, abnehmbarer Webpelzkragen, abnehmbare Ärmel, Farbe: gelb/blau, Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Grammatur: 300 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Wetter- und Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Pilotenjacke
,
Pilotjacke
,
Wendepilotenjacke
,
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
Warnschutz-Bomberjacke
,
Warnschutz-Pilotenjacke
,
Warnschutz-Pilotjacke
,
Warnschutzbomberjacke
,
Warnschutzpilotenjacke
,
Warnschutzpilotjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
thermojacke mascot gelb
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke gelb
,
Schutzausrüstungen
,
Arbeitsjacken
,
Arbeitskleidung
,
Blousonjacke
,
Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT 00920-660-171 Jacke Navy, Orange
Mascot
5708628287104
ab € 106,00*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe 4XL
Mascot
00920-660-171
ab € 206,11*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe 5XL
Mascot
00920-660-171
ab € 234,64*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe L
Mascot
00920-660-171
ab € 138,39*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe M
Mascot
00920-660-171
ab € 137,91*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe S
Mascot
00920-660-171
ab € 137,94*
Sonstiges
MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe XL
Mascot
00920-660-171
ab € 137,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen