Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei, Nr.1026-60, Aluminium RA0, 600x600mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38376
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     1026.60-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1026-60 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Hinweissch.Elektrofahrzeuge...Ladevorgangs...,Nr.1026-60,Aluminium RA0,600x600mm

Hinweisschild Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei, Verkehrszeichen-Nr. 1026-60, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Hinweisschilder
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x600mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Elektrofahrzeug, Verkehrszeichen, Parkplatzkennzeichnung, Aluminium RA0 reflektierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 122,13*
Lager 114
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 126,08*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 74,11*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
E32
ab € 180,49*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
Zubehör
Carl Turck
0070901071 - R150
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.