Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK LINEMARKER Set mit Markierwagen Speedliner, weiß, 750ml, 6 Dosen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-39298
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39298
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
COLORMARK LINEMARKER Set mit Markierwagen Speedliner, weiß, 750ml, 6 Dosen/VE

COLORMARK LINEMARKER Set mit Markierwagen Speedliner, für dauerhafte Markierungen imInnen- und Außenbereich, schmutzabweisend und hochdeckend, für saubere Markierungslinien, Reichweite: ca. 100 m pro Dose bei einer Sprühbreite von 5 cm, gesamte Reichweite: ca. 600 m, Farbe: weiß, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 10 Minuten, Aushärtungszeit: 24 Stunden, 1 Dose = 750 ml, 1 Verpackungseinheit = 6 Dosen
Weitere Informationen:
Marke:
COLORMARK
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierungsgeräte, Bodenmarkierungen, Bodenmarkierungsfarben, Markierungsfarbe, Straßenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 71,31167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 517,13*
€ 615,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 508,28*
€ 604,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 467,28*
€ 556,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 453,30*
€ 539,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 427,87*
€ 509,17
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39299
ab € 427,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39304
ab € 428,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.