Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
Reparaturband, schwarz, synthetisches Gewebe, 72mm, 50m/Rolle
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39887
Hersteller:
Gerlinger
Herst.-Nr.:
24600221
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband, schwarz, synthetisches Gewebe, 72mm, 50m/Rolle
Reparaturband, extrem hohe Haftkraft und hohe Flexibilität, für schwierige Untergründe, wie Putz, Beton, Stein, zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, zum Bündeln und Verpacken, Farbe: schwarz, Material: synthetisches Gewebe, PE-beschichtet, Breite: 72 mm, 1 Rolle = 50 m
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Technische Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Reparaturband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
gewebeband schwarz 50m
,
steinband
,
steinband schwarz
,
Klebeband
,
Gewebebänder
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
Preis gilt ab 4.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3662* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reparaturband, schwarz, synthetisches Gewebe, 48mm, 50m/Rolle
Gerlinger
24600220
ab € 11,09*
Sonstiges
Reparaturband, silber, synthetisches Gewebe, 48mm, 50m/Rolle
Gerlinger
24600250
ab € 11,01*
Sonstiges
Reparaturband, silber, synthetisches Gewebe, 72mm, 50m/Rolle
Gerlinger
24600251
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen