Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Artikel
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-400823
Hersteller:
Portwest
Herst.-Nr.:
S476
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe XS
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, mitReflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, verdeckte Handytasche, Funkgeräteschlaufe für einfaches Anklippen des Mikrofons, ID-Card Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate, D-Ring für Schlüssel oder Ausweise, Farbe: orange, Material: 100% Polyester, Ketten-Strick, Größe: XS
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Warnschutz
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
portwest berlin executive warnweste orange
,
kennzeichnungswesten
,
kennzeichnungsweste orange
,
Schutzausrüstungen
,
Warnschutz-Thermowesten
,
Warnschutzbekleidung
,
Warnwesten
,
Arbeitskleidung
,
Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe 2XL
Portwest
S476
ab € 16,66*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe 3XL
Portwest
S476
ab € 16,67*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe 4XL
Portwest
S476
ab € 16,65*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe L
Portwest
S476
ab € 16,70*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe M
Portwest
S476
ab € 16,66*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe S
Portwest
S476
ab € 16,65*
Sonstiges
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,orange,Größe XL
Portwest
S476
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen