Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, 380PP, schwarz, PVC, Schafthöhe 38cm, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-405437
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, 380PP, schwarz, PVC, Größe 37

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, gemäß EN ISO 20345, bedingt beständig gegen verschiedene Desinfektionsmittel, Dünger, Säuren und andere Chemikalien, griffige, profilierte PVC-Laufsohle für optimalen Halt, Farbe: schwarz, Material: PVC, PVC-Innenfutter, Gewicht: ca. 2000 g/Paar, Schafthöhe: 38 cm, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Dunlop
Größe:
37
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, pvc stiefel dunlop, nitril stiefel, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Freizeitstiefel, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 10,95*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,71*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,71*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,81*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,76*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,71*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,71*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,83*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,80*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,82*
Sonstiges
Dunlop
380PP
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.