Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitsstiefel XP 505, 34912, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-406041
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34912-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Sicherheitsstiefel XP 505, 34912, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 41

atlas Sicherheitsstiefel XP 505, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-19, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Überkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, Grobstollenprofil, Outdoor Sohlentechnologie, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1260 g/Paar, Weite: 12, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
41
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, S3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,62*
€ 75,85*
1
€ 4,90*
ab € 61,84*
€ 78,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 79,22*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 80,66*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 123,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,40*
€ 146,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,73*
€ 142,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,23*
€ 131,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
34900-39
ab € 59,02*
Sonstiges
Atlas
34900-40
ab € 59,43*
Sonstiges
Atlas
34900-41
ab € 59,04*
Sonstiges
Atlas
34900-42
ab € 59,27*
Sonstiges
Atlas
34900-43
ab € 59,04*
Sonstiges
Atlas
34900-44
ab € 59,03*
Sonstiges
Atlas
34900-45
ab € 59,32*
Sonstiges
Atlas
34900-46
ab € 59,03*
Sonstiges
Atlas
34900-47
ab € 59,23*
Sonstiges
Atlas
34900-48
ab € 59,09*
Sonstiges
Atlas
34912-39
ab € 59,09*
Sonstiges
Atlas
34912-40
ab € 59,16*
Sonstiges
Atlas
34912-42
ab € 59,10*
Sonstiges
Atlas
34912-43
ab € 59,03*
Sonstiges
Atlas
34912-44
ab € 59,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.