Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-409343
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 43

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, S3 HRO HI CI WR SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit anatomisch geformter, faserverstärkter Kunststoff-Zehenschutzkappe, Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, abriebfester Futterstoff mit Klimakomfort, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH® Laminat Technology, Schafthöhe: 19 cm, Gewicht: ca. 1990 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Größe:
43
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 395,93*
€ 471,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 388,55*
€ 462,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 342,66*
€ 407,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 297,35*
€ 353,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 277,50*
€ 330,23
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 173,13*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,53*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,01*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,23*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,34*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,16*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,70*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,64*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,44*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,66*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,12*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.