Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille Victor, EN 166, blau/grau, farblose PC-Scheibe, 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41676
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9754 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille Victor, Kat.II, EN 166, blau/grau, farblose PC-Scheibe, 30g

INFIELD Schutzbrille Victor, Kategorie II, gemäß EN 166, sportliches Design, hervorragender Sitz durch Wraparound Technology, uneingeschränktes Gesichtsfeld, Öffnung zwischen Scheibe und Rahmen ermöglicht direkte Luftzirkulation, wirkt dem Beschlagen derScheibe entgegen, weicher Nasensteg, Gummilippe am Fassungsrand, Easy Fit Soft Bügeltechnologie, Farbe Bügel/Tragkörper: blau/grau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat, Anti-scratch-beschichtet, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 30 g
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,00*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 9,44*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,93*
€ 15,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,98*
€ 17,79*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.