Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Schuh MASON Pro GTX Low,7283102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-417645
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7283102
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Schuh MASON Pro GTX Low,7283102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MASON Pro GTX Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, TPU-Überkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaftrand, semi-orthopädische ESD-Einlegesohle, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, antistatisch, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, GORE-TEX-Futter, Gewicht: ca. 1230 g/Paar, für durchschnittlich breite Füße, Größe: 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,32*
€ 186,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,71*
€ 182,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,34*
€ 172,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,52*
€ 162,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,72*
€ 146,04
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,87*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,91*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,90*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,77*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,41*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 123,22*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 123,22*
Sonstiges
ELTEN
7283102
ab € 122,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.