Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Basic-Türwächter
>
Artikel
Exit-Stop Maxi, für Fenster und Türen, netzunabhängig, 97dB, 136x136x50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-41964
Hersteller:
D-Secour
Herst.-Nr.:
1385300
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
Exit-Stop Maxi, für Fenster und Türen, netzunabhängig, 97dB, 136x136x50mm
Exit-Stop Maxi, mit Sicherheitsverschraubung, werden Fenster oder Türen unberechtigtbenutzt erfolgt Alarmierung durch Warnton (97 dB) und optisches Signal (Flashlight erscheint durch das Gehäuse rot), Warnton erlischt nach einstellbarer Alarmdauer automatisch oder kann mit dem Spezialschlüssel gestoppt werden, netzunabhängig, Farbe: rot, Maße: 136 x 136 x 50 mm, Lieferung inklusive 9V-Blockbatterie, Spezialwerkzeug und Montagematerial, sowie Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms, Kabellänge vom 300 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Türwächter, Sicherheitssysteme
>
Türwächter und -hauben
Weitere Suchbegriffe:
Signalgeber
,
Türsicherungen
,
Stopper
,
Exit-Stopper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüsselset für Exit-Stop Maxi, 2/VE
D-Secour
1385302
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen