Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Handelswaren - Sortiment
>
Lager, Verpackung, Qualität
>
Qualitätsaufkleber, -anhänger, -kennz.
>
Anhänger, Plomben
>
Artikel
Bolzenversiegelung GUARD SEAL, weiß, Stahl, Ø 11mm, 85/47mm, 10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-42230
Hersteller:
i-safe security systems
Herst.-Nr.:
BSWGWH
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelung
Verschluss
Plombe
Bolzenversiegelung
Bolzenversiegelung GUARD SEAL, weiß, Stahl, Ø 11mm, 85/47mm, 10/VE
Bolzenversiegelung GUARD SEAL, gemäß ISO 17712, nicht drehbarer anti-spin-Verschlussmechanismus verhindert Manipulationen, Bolzen und Schließkammer sind durch leicht vonHand zu brechenden Steg verbunden und vereinfachen so Handling und Lagerung, zum Entfernen benötigt man einen Bolzenschneider, Farbe: weiß, Material: gehärteter Stahl, stoßfeste ABS-Kunststoffummantelung, Durchmesser Bolzen: 11 mm, Bolzenlänge: 85 mm, Einsatzlänge: 47 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Qualitätsaufkleber, -anhänger, -kennz.
>
Anhänger, Plomben
Weitere Suchbegriffe:
Siegel
,
Versiegelung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bleiplomben für Plombenzange, Ø 10mm, 1kg/VE, 1kg/ca. 380 Stück
Wilhelm Schmitt und Partner
9192/010
ab € 28,37*
Zubehör
Plombenzange, vernickelt, isolierte Griffschalen, Stempeleinsatz 10mm, 170mm lang
Wilhelm Schmitt und Partner
9062
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen