| |
|
| Artikel-Nr.: 114-42804 Herst.-Nr.: 8326581 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Dräger Mehrgasmessgerät X-am 5600, Abwasser-Set, schwarz, 561x319x228mm, 3,69kg
Dräger Mehrgasmessgerät X-am 5600, Abwasser-Set, ideal zur Begehung und Freimessung von Kanälen/Schächten, mit Infrarot-Sensortechnologie, mit Ereignis- und Datenlogger,Baumusterprüfbescheinigung für CO, H2S, O2, CO2 und H2, sowie Ex-Sensor für Methan, Propan und n-Nonan, Lieferumfang: Gasmessgerät, Sensor DUAL IR Ex/CO2 ES, Sensor XXS O2, XXS CO/H2S, Akku- und Ladetechnik-Set, CSE-Koffer mit Pumpe und 5 m Viton-Schlauch, Schwimmersonde mit Luer Adapter, Maße: 561 x 319 x 228 mm, Gewicht: 3,682 kg
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.093,36* | € 3.195,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.093,37* | € 3.195,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.086,95* | € 3.197,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.619,36* | € 3.727,52* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.040,02* | € 4.154,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.040,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|