Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Pfeilbake links, Nr.605-21, Alu RA1, reflektierend, 250x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42893
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     605.21-1000-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Verkehrszeichen Pfeilbake links, Nr.605-21, Alu RA1, reflektierend, 250x1000mm

Verkehrszeichen Leitbake- Pfeilbake - Aufstellung links, Verkehrszeichen Nr. 605-21,gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: reflektierendes Aluminium RA1, Format: 250 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, 605 (Richtzeichen), 605 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Leitbake, Warnlichtbake, leitbake linksweisend, 605 (richtzeichen), Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, StVO, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,60*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.