Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Schraffenba.dop.20/20, Nr.605-41, Alu RA0, reflektierend, 250x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42896
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     605.41-1000-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Verkehrszeichen Schraffenba.dop.20/20,Nr.605-41,Alu RA0,reflektierend,250x1000mm

Verkehrszeichen Leitbake - Schraffenbake - doppelseitig (-20/-20), Verkehrszeichen Nr. 605-41, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, Format: 250 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, 605 (Richtzeichen), 605 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Leitbake, Warnlichtbake, leitbake vz 605-10, Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 74,12*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.