Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, silber matt, Aluminium, 420x594mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43045
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     64164-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktauszeichnung
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung
Rahmen
Wechselrahmen
nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, silber matt, Aluminium, 420x594mm

nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, besteht ausschließlich aus schwerentflammbaren Komponenten, zertifiziert gemäß DIN 4102-1, erfüllt die Anforderungen der BaustoffklasseB1, flexibel einsetzbar, Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger, Farbe: silber matt, Material: Profile aus Aluminium, Floatglas mit geschliffenen Kanten, Format: 420 x 594mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
75-21315-00/S010 (ALT 101B)
ab € 11,26*
Zubehör
Kroschke
6-09981-0012
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.