Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, grau matt, Aluminium, 297x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43053
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     62351-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktauszeichnung
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung
Rahmen
Brandschutz
Brandschutzrahmen
nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, grau matt, Aluminium, 297x420mm

nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, besteht ausschließlich aus schwerentflammbaren Komponenten, zertifiziert gemäß DIN 4102-1, erfüllt die Anforderungen der BaustoffklasseB1, flexibel einsetzbar, Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger, Farbe: grau matt, Material: Profile aus Aluminium, Floatglas mit geschliffenen Kanten, Format: 297 x 420 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: DIN 4102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
62151-B1
ab € 32,39*
Sonstiges
Nielsen Design
64051-B1
ab € 50,26*
Sonstiges
Nielsen Design
64151-B1
ab € 55,57*
Sonstiges
Nielsen Design
65251-B1
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.