Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun Komplettset Profi 20, bestehend aus Elementen, Traverse, Kunststoffüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43131
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     BZ-20PROFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Bauzaun Komplettset Profi 20, bestehend aus Elementen,Traverse,Kunststoffüßen

Bauzaun Komplettset Profi 20, bestehend aus: 20 Bauzaunelementen, 1 Traverse, 21 Kunststoff-Recyclingfüßen, 20 Verbindungsschellen, Haken und Ösen, Durchmesser Standrohre: 42,4 mm, Druchmesser waagerechte Rohre: 26,9 mm, Maschenweite: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 4 mm, senkrechte Drähte: 33 Stück, waagerechte Drähte: 7 Stück, Material: Stahl, feuerverzinkt, Maße Zaunelement: 3,5 x 2 m
Weitere Suchbegriffe: Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake transporttraverse, bauzaun transporttraverse, Absperrsystem, Bauabsperrung, Baustelle, Gefahrenstelle, Gefahrenstellensicherung, Absperrung, Bauzäune
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 2.477,68*
€ 2.666,94*
10 Tage
105
Frei Haus
ab € 2.892,83*
€ 3.081,68*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,94*
€ 3.173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,81*
€ 3.136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,15*
€ 3.029,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.503,06*
€ 2.978,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,68*
€ 2.948,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.