Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset für runde Verkehrszeichen, 4-teilig, zum Einbetonieren, Ø 600mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43232
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_43232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildermontage
Verkehrszeichen
Hinweisschild
Befestigung
Befestigungsset für runde Verkehrszeichen, 4-teilig, zum Einbetonieren, Ø 600mm

Befestigungsset für runde Verkehrszeichen, mit einem Durchmesser von 600mm, bestehend aus: 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 60 mm, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm, Einbautiefe: 500 - 700 mm, 2 Rohrschellen R135, zur Befestigung von Flachschildern, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern, 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm, Gewicht: ca. 25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 31,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,38*
€ 188,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,41*
€ 186,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,48*
€ 177,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,42*
€ 167,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,25*
€ 149,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_43233
ab € 121,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_43234
ab € 130,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.