| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43363 Herst.-Nr.: 845632 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| PREMARK® Bodenzeichen Elektrofahrzeug, R12, zum Einbrennen, 500x1000mm
PREMARK® Bodenzeichen Elektrofahrzeug, Rutschhemmung R12 gemäß ASR A1.5, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, hoher Warn- und Hinweiseffekt, Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen, anschließend Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen, Markierungsstreifen auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren, Format: 500 x 1000 mm, Lieferung inkl. ausführlicher Verlegeanleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 1000mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenkennzeichen, Bodenmarkierungen, Elektroauto, Elektrofahrzeug, Elektromobilität, Elektroparkplatz, E-Auto, E-Fahrzeug, E-Mobilität, E-Parkplatz, Parkplatz, Straßenmarkierung |
| | |
| |