Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast® Detectable Sortimentspackung, 5 Größen, steril eingesiegelt, 95/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43909
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     76543-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Leukoplast® Detectable Sortimentspackung, 5 Größen, steril eingesiegelt, 95/VE

Leukoplast® Detectable Fingerverband, sicherer Schutz in der Lebensmittelindustrie, können mit Hilfe von Metalldetektoren und Röntgenstrahlen wieder gefunden werden, wasserundurchlässig, einzeln steril eingesiegelt, Farbe: blau, Material: Textilgewebe mit Aluminiumfäden und Wolframfasern, Inhalt: 20 Stück 38 x 38 mm, 15 Stück 72 x 50 mm,40 Stück 72 x 25 mm, 10 Stück 44 x 50 mm, 10 Stück 20 x 16 mm, 1 Verpackungseinheit = 95 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Marke:
BSN
Weitere Suchbegriffe: detektierbare pflaster, Erste Hilfe, Wundversorgung, detectable, Pflaster, Wundpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 59,71*
€ 75,94*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 88,90*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
1 Paket enthält 95 Stück (ab € 0,74685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
76453-00
ab € 18,00*
Zubehör
BSN medical
7645303
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.