Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Schule,mit Sporterw.,ASR A4.3(DIN 13157),orange,Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-45862
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     350106
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Schule, Sport, ASR A4.3 (DIN 13157), orange

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Schule, mit Füllung in Anlehnung an ASR A4.3 (DIN 13157), mit Sportiv-Erweiterung, speziell entwickelte Verbandstoffe in kindgerechter Größe gewährleisten eine optimale Erste-Hilfe im Sportunterricht, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, Inhalt staub- und spritzwassergeschützt, geeignet für Schulunfälle im Unterricht und in den Pausen, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 310 x 210 x 130 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Betreuerkoffer, Sanitätskoffer, Sanitätskoffer Sport, erste hilfe kasten söhngen orange, erste hilfe kinderset, erste hilfe kasten söhngen, Erste Hilfe, Sanikasten, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Tasche, Erste-Hilfe-Zusatzaustattung, Verbandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 131,02*
€ 158,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,24*
€ 158,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 176,16*
6 Tage
10
€ 6,29*
ab € 155,78*
€ 187,36*
Lager 114
Frei Haus
ab € 190,25*
€ 226,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 190,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.