| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45863 Herst.-Nr.: 350026 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack für SÖHNGEN® Schule,Sportiv-Erweiterung,i.A.a. ASR A4.3 (DIN 13157)
Nachfüllpack für SÖHNGEN® Schule, mit Füllung in Anlehnung an ASR A4.3 (DIN 13157), mit Sportiv-Erweiterung, speziell entwickelte Verbandstoffe in kindgerechter Größe, geeignet für Schulunfälle im Unterricht und in den Pausen Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Nachfüllpacks | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kinderset, erste hilfe kasten din 13157, Erste Hilfe, Sanikasten, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Zusatzaustattung, Nachfüllpack |
| | |
| |