Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45866
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     49002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm

K.57 Augenspülwandbox iBox 1, zur Aufbewahrung von 1 Plum Augenspülflaschen, geeignet für Flaschen mit 200 ml, 500 ml und 1000 ml, mit großem Sichtfenster, zur Montage an der Wand, mit separater Anleitungstafel, Material: EPP, Größe: 425 x 186 x 135 mm, Material Scheibe: Acrylglas, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, ohne Befüllung
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.