Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Verbandkasten Homeoffice mit Wundreinigungsset YPSILIN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-45973
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_45973
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
Vorteils-Set Verbandkasten Homeoffice mit Wundreinigungsset YPSILIN

Vorteils-Set Verbandkasten Homeoffice, bestehend aus 1 x Söhngen®Verbandkasten Homeoffice, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157), inklusive Wandhalterung, Farbe: weiß, Material: Kunststoff und YPSILIN® Wundreinigungsset, zur sanften und gründlichen Reinigung von kleinflächigen Verletzungen, 50 ml Fluid und 10 Feuchtkompresse
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Wundreinigung
Marke:
Holthaus Medical

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, Wundreinigungsset, verbandkasten din13157 weiß, verbandkasten din 13157, verbandkasten en 13157, Verbandkskasten, Büroverbandskasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Koffer, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Vorteilsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0307045b
ab € 14,66*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,19*
Zubehör
Söhngen
3003058 DIN 13157/2021
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.