Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set höhenverstellbarer Tisch, premium Bürostuhl und Teppich-Schutzunterlage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46134
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46134
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Herstellergarantie
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Vorteils-Set, Tisch hvb., premium Bürostuhl und Teppich-Schutzunterlage

Vorteils-Set höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp, Premium Bürostuhl Lezgo Orange Air KN und Bodenschutzmatte Roll-o-Grip, ideal fürs Arbeiten im Büro oder Homeoffice,Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar, mit Kabeldurchlass, Maße: 1600 x 800 mm, Bürostuhl verfügt über Sitztiefenverstellung und Tiefenfederung, Rückenlehnenhöhe in 8Positionen einstellbar, mit Lordosen- und Kopfstütze, Bodenschutzmatte für hochflorige Teppiche, Farbe: transparent, Material: Polycarbonat, Maße: 1300 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1300mm
Länge:
1200mm
Grundfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Betriebsausstattung, Hilfsmittel, Organisation, Bodenschutzmatte, Schreibtisch, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.099,57*
€ 2.498,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.078,04*
€ 2.472,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.974,34*
€ 2.349,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.914,89*
€ 2.278,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.847,41*
€ 2.198,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,18*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.