| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-46224 Herst.-Nr.: SCHIFF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopfhaube, Kategorie I, weiß, Polypropylen, Einheitsgröße, 80/VE
Kopfhaube, Kategorie I, unter jedem Schutzhelm zu tragen oder als hygienische Kopfbedeckung für Besucher, mit Gummizug, Farbe: weiß, Material: Polypropylen, Grammatur: 25 g/qm, 1 Verpackungseinheit = 80 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art Bekleidung: | Haube | Größe Bekleidung: | Universal | Farbe Bekleidung: | Weiß | Material Bekleidung: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bekleidung, Einwegschutz, Schutzausrüstung, Einmalschutz, Haarschutz, Hauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |