Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Gürtel 4034, Metallschnalle, BLAKLÄDER-Logo, schwarz, Polyester, 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46390
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     403400009900
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Metallschnallen
BLAKLÄDER Gürtel 4034, Metallschnalle, BLAKLÄDER-Logo, schwarz, Polyester, 130cm

BLAKLÄDER Gürtel 4034, mit Metallschnalle und BLAKLÄDER-Logo, Länge verstellbar, nickelfrei, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester, Breite: 40 mm, Länge: 130 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, verschlussklammern, Metallschnalle, Bekleidung, Hosenträger, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.