| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46397 Herst.-Nr.: 0301070 DIN 13157/2021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Multisport, DIN 13157:2021, gelb
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Multisport, Füllung gemäß DIN 13157:2021 und Zusatzausstattung bei Sportunfällen und Verletzungen, 90°-Stop-Arretierung, enthält zusätzlich Kühlspray, weitere Kältekissen, Binden, Tape, Kompressen, Quickverbände, div. Pflastersorten, WS-Binden, Rettungsdecke, Wundreinigungstücher und Beatmungstuch, transparente Abdeckplatten, flexible Einteilung, Farbe: gelb, Schrift: blau, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Sanitätskoffer, Wandhalterung |
| | |
| |