Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor,reflektierend.,Gurtpfosten rot/weiß,410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46411
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAR 25-D/13R-3,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor,reflekt.,Gurtpf.rot/weiß,410mm

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor reflektierend, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, für mehr Sicherheit auch im Dunkeln, Farbe Pfosten: rot/weiß reflektierend mit 2 Reflexstreifen, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser: ca. 65 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: rot/weiß reflektierend schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 3,5 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm,Durchmesser: ca. 410 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg, vormontiert geliefert
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung, Absperrpfosten, Reflexstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
R. Scholz
GLW 25-J/17R-3,5
ab € 80,67*
Zubehör
R. Scholz
GLW 25-J/13R-3,5
ab € 80,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.